Svorka do plošného spoje SPT 5/ 4-V-7,5-ZB

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svorka do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1726850
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SPT 5/ 4-V-7,5-ZB
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1719338
  • Produktová řada: AWG10
  • EAN: 4046356141437
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
158,27
191,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka do plošného spoje SPT 5/ 4-V-7,5-ZB
Na objednávku

Popis produktu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 6 mm?, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: SPT 5/..-V, rozteč: 7,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 4,6 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Provozní teplota -40...105 °C
Výška 28,75 mm
Značka Phoenix Contact
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi