857-714

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonové elektronické relé (optokopler)
  • Kód: 1165879
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 857-714
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 857-714
  • Produktová řada: 857
  • EAN: 4045454835545
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 436,36
1 738,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Polovodičové relé SSR Vstupní jmenovité napětí DC 24 V Rozsah výstupního napětí AC 24–240 V Mezní trvalý proud 2 A 2vodičové připojení Spínání při průchodu nulou Indikace stavu, žlutá Konstrukční šířka 6 mm

Parametry

Výrobce Wago
Jmenovitý provozní proud Ie 0,0092 A
Typ digitálního výstupu Elektronické
Značka Wago
Produktová řada 857
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi