722-737

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1631484
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 722-737
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 722-737
  • Produktová řada: 722
  • EAN: 4044918535601
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
139,57
168,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Popis produktu

Pružinová svorkovnice THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Rovné provedení 100% ochrana proti chybnému zapojení Rozteč 7,5 mm 7pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 5 mm
Jmenovitý proud In 12 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi