13106AQD07

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický snímač, energetický
  • Kód: 1104145
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: 13106AQD07
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 135621
  • Produktová řada: Comet
  • EAN: 4015081324149
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 141,77
6 221,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,35 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

13106AQD07
Na objednávku

Popis produktu

Optický snímač, řada Comet, polyuretanové pouzdro s průměrem 18 mm a zploštělými stranami pro vyšší pohodlí při montáži, IP67, vysoká odolnost proti vibracím a rázům. Řada Comet obsahuje jednosměrné světelné závory Reflexní světelná závora Světelné tlačítko: s potlačením pozadí a bez něj, zjednodušená instalace díky viditelným snímacím paprskům, volitelně spínání za světla nebo za tmy, zkratová ochrana, optická ochrana před přeslechy příliš blízko montovaných snímačů, nastavitelný koeficient zesílení, volitelné připojení optických světlovodů

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi