TM-1-8240/EZ

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládací spínač
  • Kód: 1275467
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: TM-1-8240/EZ
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 15226
  • Produktová řada: TM
  • EAN: 4015080152262
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
954,24
1 154,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,03 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

TM-1-8240/EZ
Na objednávku

Popis produktu

Krokové přepínače, Sortiment: Ovládací spínače, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Ovládací spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Pomocné spínače podle ČSN/EN 60947-5-1, Označení typu: TM, s černou pákou a čelním štítkem, Kontakty: 2, Počet stupňů: 2 stupňový 60°, Stupeň krytí: Vpředu IP65, Provedení: Centrální montáž, Spínací úhel: 60 °, Reakce při sepnutí: s aretací, s polohou 0, 1 Modul(y), Jmenovitý trvalý proud: Iu= 10 A, Čelní štítek: 0-1-2

Parametry

Výrobce EATON
Jmenovitý trvalý proud Iu 10 A
S návratem do nulové polohy NE
S nulovou polohou ANO
Typ ovládacího prvku Páčkové
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi