Tlačítko Z-PU/SS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Tlačítko (na DIN lištu)
  • Kód: 1313538
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-PU/SS
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 276292
  • Produktová řada: Z-PU
  • EAN: 4015082762926
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
471,80
570,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Tlačítko Z-PU/SS
Na objednávku

Popis produktu

Tlačítko, funkce: 2 spínací kontakt, jmenovitý povozní proud 16A, jmenovité provozní napětí 250 V AC, barva tlačítka zelená, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC/EN 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Max. výkon svítidla 0 W
Se signální žárovkou NE
Spínací proud 16 A
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi