Svorka řadová průchozí UKH 95

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průchozí řadová svorka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
496,77
601,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   3,0 KS

Svorka řadová průchozí UKH 95
Na objednávku

Popis produktu

Svornice pro velký proud, Šrouby s vnitřním šestihranem, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 232 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 25 mm? - 95 mm?, AWG: 4 - 3/0, šířka: 25 mm, výška: 90 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/15, NS 32

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UKH
Jmenovité napětí 1000 V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství