Svorka řadová průchozí AGK 10-UKH 95

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zástrčka řadové svorky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
166,39
201,33 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Svorka řadová průchozí AGK 10-UKH 95
Na objednávku

Popis produktu

Svorka se snímací odbočkou, Použitelné pouze v kombinaci s UKH 95, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 57 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 1, průřez: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8, šířka: 10,2 mm, výška: 34,7 mm, barva: šedá, způsob montáže: na základnu

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada CLIPLINE UKH
Celkový počet pólů (bez zemnícího kontaktu) 1
Jmenovité napětí 1000 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství