Svorka řadová elektronického prvku URTKD/SP
Na objednávku
Popis produktu
Průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 41 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8, šířka: 8,2 mm, barva: šedá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Výrobce Phoenix Contact
Značka Phoenix Contact
Produktová řada UK
Jmenovité napětí 500
V
Počet svorkových míst na jedné úrovni 2
Počet úrovní 1
Provedení elektrického připojení 1 Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení 2 Šroubové připojení
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče s dutinkou 0,5...6
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,5...2,5
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,5...10
mm2
Způsob montáže DIN lišta 35 mm
Materiál izolačního tělesa Ostatní
Provozní teplota -60...105
°C
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Koncová deska požadována NE
Barva Šedá
Interně přemostěná patra NE
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 2042625
176,93 Kč
214,09 Kč vč. DPH
Kód: 1722092
119,18 Kč
144,21 Kč vč. DPH
Kód: 1722100
202,56 Kč
245,10 Kč vč. DPH
Kód: 1722116
163,94 Kč
198,37 Kč vč. DPH
Kód: 1722169
159,38 Kč
192,85 Kč vč. DPH
Kód: 1722181
141,67 Kč
171,42 Kč vč. DPH
Kód: 7219899
93,09 Kč
112,64 Kč vč. DPH