Svítidlo nouzové INFINITY II BW 3W LED PREMIUM1hod.AT, IP41

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nouzové svítidlo
  • Kód: 1801901
  • Výrobce: MODUS, spol. s r.o.
  • Označení typu: OZN/IF2BWD/3W/B/1/SA/AT/WH
  • Značka:
  • Objednací číslo: OZN/IF2BWD/3W/B/1/SA/AT/WH
  • Produktová řada:
  • EAN: 5902869501115
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 878,11
3 482,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo nouzové INFINITY II BW 3W LED PREMIUM1hod.AT, IP41
Na objednávku

Popis produktu

INFINITY II BW piktogram s přisvícením, 3W LED 80 lm PREMIUM IP40 1h , stále svítící / svítící při výpadku, autotest, bílé, PO4\nMATERIÁLY:\nBílé nebo šedé polykarbonátové těleso\nPlexi sklo\n\nMONTÁŽ:\nPřisazená (stěna)\nVolitelně vestavná (stěna**)\n \nNAPÁJENÍ:\nSíťové:– 220 - 240VAC/50 - 60Hz\nCentrální baterie - 220 - 240VAC/50 - 60Hz; 176 - 275VDC\nCentrální baterie FZLV - 24VDC\n\nZDROJ SVĚTLA:\n1W, 2W LED\n\nNABÍJENÍ:\nSTANDARD: max. 24h\nPRÉMIUM: max. 12h; energeticky úsporná elektrická nabíječka\n\nAUTONOMIE A BATERIE:\nSTANDARD: 1h nebo 3h, Ni-Cd 3,6V baterie\nPRÉMIUM: 1h nebo 3h, LiFePO4 6,4V baterie\n\nTŘÍDA IZOLACE:\nII nebo III\n \nKRYTÍ IP:\nIP44\n \nPOZOROVACÍ VZDÁLENOST:\n30m\n \nTEPLOTA OKOLÍ:\nta: 0°C - + 40°C\n \nVOLBY:\nSE – svítící při výpadku \nSA – stále svítící \nPT – tlačítko pro ruční test\nAT – autotest \nRU – Rubic UNA centrální monitoring\nFZLV – centrální baterie FZLV 24VDC\nCB – centrální baterie\n \nDALŠÍ INFORMACE:\nUkazatel LED signalizuje síťové napájení a nabíjení baterií\nOchrana proti hlubokému vybití\nIII třída izolace FZLV verze\n \n**vyžaduje příslušenství pro zapuštěnou montáž

Parametry

Výrobce MODUS, spol. s r.o.
Způsob montáže Montáž na stěnu
Monitorovací zařízení Automatický samočinný test
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Světelný zdroj LED nevýměnná
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi