Svorka světlešedá 2,5 Qmm s tlačítky

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednopólová a vícepólová svorkovnice
  • Kód: 1630858
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 261-333/342-000
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 261-333/342-000
  • Produktová řada: 261
  • EAN: 4044918613224
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
35,16
42,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

Svorka světlešedá 2,5 Qmm s tlačítky
Na objednávku

Popis produktu

4vodičová svorka; S tlačítkem na obou stranách; S upevňovací přírubou; 1pól.; Pro šroubové a podobné druhy upevnění; Upevňovací otvor ? 3,2 mm; 2,5 mm?; CAGE CLAMP®; 2,50 mm?; Světle šedá

Parametry

Jmenovitý proud In 24 A
Koncová deska požadována ANO
Nevýbušné provedení "Ex e" NE
Provozní teplota -30...85 °C
Transparentní NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství