Výrobce TREVOS
Značka TREVOS
Produktová řada HELIOS
Monitorovací zařízení Bez
Způsob popisu Nálepka
Funkce Osvětlení únikové cesty
Typ ukazatele Jednostranné
S piktogramem ANO
S připojením dálkového spínače NE
S dálkovým ovládáním NE
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED výměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Počet světelných hlav 1
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 100 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 100 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 0...40
°C
Max. výkon systému 1
W
Teplota barvy 6000...6500
K
Výkonový koeficient 0,95
Jmenovitý provozní čas 3...3,75
h
Šířka 136
mm
Výška / hloubka 79
mm
Délka 356
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Způsob připojení Ostatní