SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1875958
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075647206
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075647206
  • Produktová řada: Surface Bulkhead
  • EAN: 4058075647206
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 185,30
1 434,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

SF BLKH 250 P 10W 840 BK IP65 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Odolné přisazené svítidlo se stupněm krytí IP65. Vlastnosti produktu: UV-stabilizované polykarbonátové pouzdro, polykarbonátový difuzor. Odolnost proti nárazu: IK10. Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.. Možnost průchozí kabeláže. Stupeň krytí: IP65. Světelný tok: až 800 lm. Vysoká světelná účinnost: až 80 lm/W. Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C). Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C. Výhody produktu: Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP. Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK. Různé možnosti montáže pro snadnou instalaci. K dispozici jsou samostatné kryty pro estetický a funkční design produktu. 5letá záruka. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Chodby, schodiště, vestibuly. Chodby, podchody. Veřejné prostory. Výbava / příslušenství: Dodatečné krycí kroužky v různém provedení. Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků.

Parametry

Jmenovitý proud 350...350 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi