Pomocný stykač 5Z 125V DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stykač pomocný, relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 629,74
3 181,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Pomocný stykač 5Z 125V DC
Na objednávku

Popis produktu

TeSys D control relay, 5 contacts (5NO), 10A/690V, for control of electromagnetic loads AC-15/DC-13. It provides a 125V DC control circuit with no inrush consumption and equipped with a surge suppression device, connection by screw clamp terminals. For high operating rates until 180 cycles/min and ambient temperature -40/+60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), for clipping on 35mm DIN rail or fixing by screw. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium product (RoHS/REACh).

Parametry

S LED-ukazatelem NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys D
Výrobce Schneider Electric
Druh napětí pro spuštění DC
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi