Spojka optického kabelu 6GK5992-1AL00-8AA0
Na objednávku
Popis produktu
SCALANCE X příslušenství, SFP vkladka SFP992-1, 1x 1000 Mbit/s LC port, optický, multimode optika (mnohovidová) až do max. 750 m
Parametry
Výrobce SIEMENS
10 gigabit ethernet NE
Ethernet NE
Fast Ethernet NE
Gigabit ethernet ANO
Výrobce SIEMENS
10 gigabit ethernet NE
Ethernet NE
Fast Ethernet NE
Gigabit ethernet ANO
Značka SIEMENS
Produktová řada SCALANCE X
Počet portů 10 Mbps AUI 0
Počet portů 10 Mbps BNC 0
Počet portů 1000 Mbps SC 0
Počet portů 1000 Mbps LC (SX) 1
Počet portů 1000 Mbps MT-RJ 0
Počet portů 100/1000 Mbps RJ45 0
Počet ISDN WAN-portů 0
Počet kombinovaných portů RJ45/Mini GBIC 0
40 Gigabit ethernet NE
Vlnová délka 850
nm
Typ provedení MINI GBIC
Výška 9
mm
Šířka 14
mm
Hloubka 57
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
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1311544
22 822,04 Kč
27 614,67 Kč vč. DPH
Kód: 1311547
35 995,73 Kč
43 554,83 Kč vč. DPH
Kód: 1311554
8 535,08 Kč
10 327,45 Kč vč. DPH
Kód: 1311579
9 648,34 Kč
11 674,49 Kč vč. DPH