NZM2/3-XAHIV24AC/DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pracovní spoušť
  • Kód: 1310271
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: NZM2/3-XAHIV24AC/DC
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 259810
  • Produktová řada: NZM
  • EAN: 4015082598105
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 406,16
4 121,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

NZM2/3-XAHIV24AC/DC
Skladem 2 ks

Popis produktu

Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: Ne ve spojení s dálkovým pohonem NZM..-XR.. Jestliže vypínací spoušť vede napětí, brání bezpečně dotyku hlavních kontaktů spínače při pokusech o zapnutí. Předbíhání pomocného kontaktu při zapínání a vypínání (ruční ovládání) cca 20 ms. Vypínací spoušť nelze instalovat současně s předbíhajícím pomocným spínačem NZM..-XHIV.. nebo podpěťovou spouští NZM..-XU.. Lze použít pro: NZM2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), N(S)3(-4)

Parametry

Značka EATON
Produktová řada NZM
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 24...24 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 24...24 V
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi