E53KBL18T110ED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kapacitní snímač přiblížení
  • Kód: 1104014
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E53KBL18T110ED
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 134797
  • Produktová řada: E53
  • EAN: 4015081316496
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 574,00
5 534,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E53KBL18T110ED
Na objednávku

Popis produktu

Přibližovací snímač, Sortiment: Řada E53 kapacitní, Kapacitní senzory, Připojení: 3-vodičové, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 15 mm, Konstrukční typ (vnější rozměry): M18 x 1 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 10 - 30 V DC, Typ montáže: nestíněno, Typ spínače: NPN, Možnosti připojení: Konektor M12 x 1, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Materiál: Plastové provedení, Stupeň krytí: IP 65

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi