Výrobce EATON
Funkce Osvětlení/označení únikové cesty
Značka EATON
Produktová řada NexiTech
S piktogramem NE
Monitorovací zařízení Bez
Způsob montáže Nástěnné/vestavné
Způsob popisu Vkládací list/deska
S připojením dálkového spínače ANO
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Bez
Počet světelných hlav 24
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast transparentní
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 230...230
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Difuser Reflektor
Stupeň krytí (IP) IP65
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Rázová pevnost IK07
Třída ochrany II
Požární odolnost "D" NE
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 5...30
°C
Max. výkon systému 1,4
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 250
lm
Teplota barvy 5700...5700
K
Výkonový koeficient 0,442
Pozorovací vzdálenost 20
m
Jmenovitý provozní čas 1...1
h
Šířka 125
mm
Výška / hloubka 53
mm
Délka 308
mm
Vestavná šířka 95
mm
Vestavná výška / hloubka 96
mm
Vestavná délka 272
mm
Počet pólů 2
Průřez vodiče 2,5
mm2
Způsob připojení Konektor