Svítidlo PLEXI LED 101 NM1h 1W IP20
Na objednávku
Popis produktu
PLEXI LED 101 NM1h
Parametry
Výrobce TREVOS
Značka TREVOS
Produktová řada PLEXI
Monitorovací zařízení Bez
Způsob popisu Nálepka
Výrobce TREVOS
Značka TREVOS
Produktová řada PLEXI
Monitorovací zařízení Bez
Způsob popisu Nálepka
Funkce Osvětlení únikové cesty
Typ ukazatele Jednostranné
S piktogramem ANO
S připojením dálkového spínače NE
S dálkovým ovládáním NE
Systém napájení Decentralizované (jednotlivá baterie)
Typ akumulátoru NiCd
Světelný zdroj LED výměnná
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Počet světelných hlav 1
Materiál pouzdra Plast
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast transparentní
Druh napětí AC/DC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 D
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 200000
h
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 50 000 h při okolní teplotě 25 °C. 90
%
Snížení světelného toku při průměrné životnosti 100 000 h při okolní teplotě 25 °C. 80
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 50 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 5
%
Míra poruchovosti při mediánu životnosti 100 000 hodin při okolní teplotě 25 °C (tq) 7
%
Řízení konstantního světelného toku NE
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" ANO
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 0...40
°C
Max. výkon systému 1
W
Teplota barvy 6000...6500
K
Výkonový koeficient 0,95
Jmenovitý provozní čas 1...1,3
h
Šířka 170
mm
Výška / hloubka 210
mm
Délka 355
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Způsob připojení Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.