Jistič 3p B 25A 10kA PL7

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1054692
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: PL7-B25/3
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 263391
  • Produktová řada: PL7
  • EAN: 4015082633912
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
904,71
1 094,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p B 25A 10kA PL7
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi