Izolovaná dvojitá dutinka Cu 2 x 0,75/10 mm (100 ks) bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová dutinka
  • Kód: 1575205
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 2434
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 182434
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103824344
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
82,27
99,55 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Izolovaná dvojitá dutinka Cu 2 x 0,75/10 mm (100 ks) bílá
Skladem 50 a více bal

Popis produktu

Izolovaná dvojitá dutinka Cu 2 x 0,75/10 mm, bílá (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Izolované dvojité koncové dutinky, Technická data- Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600- Povrch: galvanicky pocínovaný- Izolační polypropylen- Teplotní odolnost 35 stupňů C až +105 stupňů C- Pro snadné zpracování 2 jemných lankových měděných vodičů, zabraňuje poškození a spojování Barevná řada 2 , L2 10, L1 17, D1 1, 8, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 2, 8, Hmotnost za 100 kusů 0, 03)

Parametry

Délka dutinky 10 mm
Výrobce CIMCO
Typ provedení Dvojitá dutinka
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi