Izolovaná lisovací dutinka Cu 1/8 mm (100 ks) žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelová dutinka
  • Kód: 1575139
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 2202
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 182202
  • Produktová řada: Lisovací dutinky Cu
  • EAN: 4021103822029
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více bal
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
41,88
50,67 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Izolovaná lisovací dutinka Cu 1/8 mm (100 ks) žlutá
Skladem 50 a více bal

Popis produktu

Izolovaná dutinka Cu 1/8 mm, žlutá (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Dle DIN 46228, část 4, barevná řada 2 Technická data- Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600- Povrch: galvanicky pocínovaný- Izolační polypropylen- Teplotní odolnost 35 stupňů C až +105 stupňů C- Pro snadné nasazení na jemné lankové měděné vodiče, zabraňuje poškození a spojování Délka bez izolace L2 8, celková délka L1 14, D1 1, 4, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 3, hmotnost 100 kusů 0, 01)

Parametry

Délka dutinky 8 mm
Výrobce CIMCO
Typ provedení Standardní
Značka CIMCO
Produktová řada Lisovací dutinky Cu
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi