GALATEA Přepínač křížový č.7 IP44 bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
  • Kód: 1090235
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 5338-02
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 5338-02
  • Produktová řada: GALATEA
  • EAN: 5901130484041
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
139,65
168,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

GALATEA Přepínač křížový č.7 IP44 bílá
Na objednávku

Popis produktu

GALATEA 5338-02 IP44 Přepínač křížový č.7 (bílá).\nSpínače a zásuvky ve vyšším krytí GALATEA IP44 s gumovou průchodkou (pro kabely do průměru 13,5 mm a trubky do 16 mm) jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Odolnost proti mechanickým nárazům IK07 předurčuje k venkovnímu použití, v domácnostech, sportovištích, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Určeno pro nástěnnou montáž (na omítku/ na povrch). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky), pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Barva Bílá
Druh zapojení Křížový přepínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi