SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1875807
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075552470
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075552470
  • Produktová řada: STREETLIGHT FLEX
  • EAN: 4058075552470
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23 302,43
28 195,94 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Distribuce světla pro všeobecné osvětlení komunikací. Vlastnosti produktu: Rozložení světla optimalizované pro ulice podobné šířky jako výška sloupu. Velmi dlouhá životnost (L90/B10): až 100 000 h (při 25 °C). Včetně nástavce pro výložníky 48-60 mm. K dispozici je samostatně redukce na 42 mm a adaptér na tyče 76 mm. Nastavitelný čep pro obostranné instalace a instalace shora. Nastavení úhlu náklonu +/- 15° bez otevření krytu. Vysoká světelná účinnost: až 155 lm/W. Provozní teplota: -40...50 °C. Vysoká přepěťová ochrana: až 10 kV (L/N-GND). Poskytuje funkční osvětlení nebo náladové osvětlení. Třída ochrany: II. Výhody produktu: Odolný design a výběr komponentů nejvyšší kvality pro dlouhodobě trvající výkon. Rychlé a snadné zapojení, díky otevření pouzdra bez nářadí a tlačné svorkovnici. Vysoká světelná celistvost. K dispozici jsou 3 barvy světla, které se dokonale hodí k osvětlení velmi rozmanitého prostředí. Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°. Automatické odpojení od sítě při otevření krytu. 5letá záruka. Druh použití: Venkovní použití (IP66). Silnice třídy M, C a P podle podle EN 13201. Parkoviště. Veřejné prostory. Průmysl. Výbava / příslušenství: Čep pro póly 42 a 76 mm je k dispozici samostatně.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 756...756 mA
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi