FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1825132
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075423718
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075423718
  • Produktová řada: Floodlight
  • EAN: 4058075423718
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 611,24
6 789,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

FL PFM 125W/6500K SYM 100 BK LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Všestranný reflektor se světelným výkonem až 15 000 lm. Vlastnosti produktu: Symetrické vyzařování na základě technologie reflektorů s úhlem vyzařování 100° × 100°. Integrovaný předřadník se širokým rozsahem napětí, vhodný pro 100 - 277 VAC. Ochrana proti přepětí: až 6 kV (L/N-PE), 4 kV (L-N). Montážní konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou. Prodyšná membrána pro optimální výměnu vzduchu, bez dopadu na stupeň krytí IP. Předinstalovaný flexibilní 1m kabel (H05RN-F), 3 × 1,0 mm? jednotlivé vodiče, obalené. Výhody produktu: Jasné, robustní a odolné. Bezpečné a velmi rovnoměrné osvětlení díky difuzoru s matným a tvrzeným sklem. Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°. Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory. 5letá záruka. Druh použití: Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami. Venkovní použití (IP66). Průmysl. Veřejné prostory. Stavební plochy. Fasády budov.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi