PL-CN111-COB-2800-840-40D-G2 KS1 OSRAM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED-Modul
  • Kód: 1898942
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4052899621008
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4052899621008
  • Produktová řada: PrevaLED
  • EAN: 4052899621008
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 583,82
1 916,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

PL-CN111-COB-2800-840-40D-G2 KS1 OSRAM
Na objednávku

Popis produktu

LED moduly s integrovanou optikou a chladičem. Vlastnosti produktu:
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°, 60°
  • Type of protection: IP20
  • . Výhody produktu:
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • . Druh použití:
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Suitable for indoor applications
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object
  • .

    Parametry

    Výrobce LEDVANCE
    Barva Bílá
    Délka 110 mm
    Flexibilní NE
    Teplota barvy 3900 K
    Zobrazit všechny parametry

    Naposledy jste prohlíželi