Jmenovitý proud 70...70
mA
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce LEDVANCE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Endura Style
Výkon systému 12
W
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Ostatní
S řídicím zařízením ANO
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 26
Max. počet svítidel na jistič C16 35
Stupeň krytí (IP) IP44
Rázová pevnost IK03
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -20...40
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 12
W
Účinnost svítidla 58
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 700
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 90
mm
Výška / hloubka 160
mm
Délka 55
mm
Způsob připojení Šroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE