DP EM 1500 58W 840 IP65 GY LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1847670
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DP EM 1500 58W 840 IP65 GY
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075541528
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075541528
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 329,98
7 659,28 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

DP EM 1500 58W 840 IP65 GY LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Prachotěsná svítidla, klasický tvar s integrovanou funkcí nouzového osvětlení. Vlastnosti produktu: Svítidlo vhodné pro běžné svícení a nouzové osvětlení. Osvědčení podle evropských norem (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Nezávislá svítidla. Funkce nouzového osvětlení: výdrž baterie 3 h. Zkouška funkčnosti nouzového osvětlení: automatická (AT). Technologie baterie: LiFePO4. Vysoká světelná účinnost: až 139 lm/W. Stupeň krytí: IP65. Vyzařovací úhel: 110°. Výhody produktu: Souvislá integrace svítidel s funkcí nouzového osvětlení do všeobecného osvětlení. Snadné zapojení díky předem zapojenému předřadníku a baterii pro nouzové osvětlení. Jednoduché testování svítidel s funkcí nouzového osvětlení díky automatické kontrole funkčnosti. Praktické zobrazení výsledků automatické kontroly díky kontrolní LED diodě. Provoz integrovaného systému nouzového osvětlení díky baterii LiFePO4 s dlouhou životností (doba vybití baterie 3 h). Souvislé osvětlení při běžném provozu. Úspora energie až 60% (ve srovnání se svítidly, která používají zářivky). Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. 3letá záruka. Druh použití: Nouzové osvětlení únikových tras. Nouzové osvětlení. Budovy vyžadující fungování nouzového osvětlení po dobu až 3 hodin. Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby. Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením).

Parametry

Jmenovitý proud 280...280 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi