Elektroměr ORBIS CONTAX D-10011 BUS 100A,RS485 Modbus,1M,1P obousměrný

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektroměr
  • Kód: 1921427
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 1008815
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008815
  • Produktová řada: ORBIS VIARIS UNI
  • EAN: 8426709122768
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 964,72
12 057,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,60 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Elektroměr ORBIS CONTAX D-10011 BUS 100A,RS485 Modbus,1M,1P obousměrný
Na objednávku

Popis produktu

Jednofázový obousměrný elektroměr s přímým měřením ORBIS CONTAX D-10011 BUS 100A. S komunikací RS485 pro propojení s nabíječkami VIARIS UNI/COMBI + a integrací do fotovoltaických instalací.\nJednofázový přímý elektroměr do 100A pro obousměrné měření vyrobené a spotřebované energie s LCD displejem. Pro střídavé napětí 230 V, 50Hz, slouží k měření přímé činné elektrické energie, reverzní činné energie, napětí, proudu, čínného výkonum zdánlivého výkonu a účiníku. Modře podsvětlený LCD displej, který svítí danou dobu po stlačení tlačítka, zobrazuje hodnoty na číselníku od 00000,1 až 99999,9 [kWh], zobrazené naměřené hodnoty nelze vymazat. Indikační LED bliká při odběru fáze. Elektroměr má impulzní výstup (1000imp. / 1kWh ==> 1x bliknutí = 0,001 kWh). Montuje se na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu), vestavná šířka jen 18 mm (1 mod.) -> šetří prostor v rozváděči. Šroubové svorky (1 a 3) pro pohodlné připojení vodičů až do ?? , svorky pro nulový vodič „N“ až do průřezu ?? mm2. Umožňuje integraci nabíječek VIARIS UNI a VIARIS COMBI+ do fotovoltaických instalací.\nPřizpůsobitelné pro jakýkoli typ jednofázové fotovoltaické instalace.\n3 provozní režimy: SOLAR, HYBRID nebo SOLAR/GRID.\nUmožňuje zvolit energetický mix pro dobíjení EV prostřednictvím tří provozních režimů:\nSOLAR : Nabíjí se pouze 100% solární energií, bez spotřeby síťového napájení.\nHYBRID : Upřednostňuje nabíjení solární energií, a pokud to nestačí, doplní ji minimálním síťovým proudem, aby bylo zajištěno nabíjení a zabránilo se zbytečnému odpojování.\nSOLAR/GRID : Nabíjí EV součtem zvoleného maximálního výkonu sítě a dostupného solárního výkonu. Získáme maximální rychlost nabíjení EV.\nPro dosažení největší úspory energie umožňuje VIARIS SOLAR časové programování až 6 sekcí od pondělí do pátku a dalších 6 sekcí o víkendech.\nV každém časovém úseku můžeme zvolit požadovaný provozní režim (SOLAR, HYBRID nebo SOLAR/GRID).\n\nProstřednictvím e-VIARIS APP můžeme zobrazit energii spotřebovanou ze sítě, energii spotřebovanou nebo vyrobenou ze solární energie a energii potřebnou pro domácnost a elektrický vůz.\nMontáž na lištu DIN, šířka jednoho modulu.\nPort pro RS485 Modbus-RTU\nTřída přesnosti 1.0\nAplikace:\nDobíjení elektromobilů nebo plug-in hybridů připojených k fotovoltaickým instalacím.\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud (In) 5 A
Značka ELEMAN
Produktová řada ORBIS VIARIS UNI
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi