Elektroměr DTS 353-L 100A 888

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektroměr
  • Kód: 1384750
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 888
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000888
  • Produktová řada: Elektroměry DTS/EDIN
  • EAN: 8592847000180
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 780,52
2 154,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Elektroměr DTS 353-L 100A 888
Na objednávku

Popis produktu

Podružný 3-fázový 2-tarifní digitální elektroměr pro přímé informativní měření DTS 353-L, 100A, 7mod.\nTřífázový elektroměr s dvoutarifním LCD displejem pro střídavé napětí 3x230 V / 400 V, 50Hz, slouží k měření činné elektrické energie v přímém zapojení do obvodu. Je určen na podružné měření spotřeby samostatných spotřebičů nebo spotřebičů ve skupinách. Jedná se o přesný elektroměr, který měří již od minimálních hodnot protékajícího proudu (0,5 A) až po 100 A. Dvoutarifní LCD displej zobrazuje hodnoty na číselníku od 00000,01 až 99999,99 [kWh] a to bez přivedeného napájení po dobu až 10 let (záleží na okolním prostředí), zobrazené naměřené hodnoty nelze vymazat. Pro změnu tarifu DEN / NOC připojte signál z HDO „nulový vodič“ na svorku č.11. Indikační LED blikají při odběru konkrétní fáze. Elektroměr má impulzní výstup na svorkách (9) S0+ a (8) S0-. To umožňuje připojení externího zařízení, které počítá impulzy (S0 dle normy DIN 43864) generované elektroměrem. Ke správné funkci elektroměru se nevyžaduje zapojení tohoto doplňkového zařízení. Montuje se na nosnou lištu 35 mm (DIN lištu), vestavná šířka je 122 mm (7 mod.). Šroubové svorky pro pohodlné připojení vodičů až do průřezu 35 mm2. Utahovací moment šroubů : svorka č. 1-7 = 3,0 - 4,0 Nm, svorka č. 8-11 = 1,5 - 2,5 Nm. Vlastní spotřeba je menší než 2 W.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud (In) 10 A
Značka ELEMAN
Produktová řada Elektroměry DTS/EDIN
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi