Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 30mA typ A,oblouk.ochr. AFDD

  • Kód: 1350017
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: AFDD-16/2/C/003-A
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 187210
  • Produktová řada: AFDD+
  • EAN: 4015081822591
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 096,96
8 587,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,44 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p C 16A 30mA typ A,oblouk.ochr. AFDD
Na objednávku

Popis produktu

Proudový chránič s naproud. a oblouk. ochranou, In=16A, char.C, 10kA, Idn=0.03A, typ A

Parametry

Výrobce EATON
Frekvence 50 Hz
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost podle IEC 60947-2 0 kA
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 16 A
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi