Chránič proudový 2P 25A 30mA A iID Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 628,11
1 970,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,23 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový 2P 25A 30mA A iID Acti9
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Acti 9 - iID modulární a spolehlivý proudový chránič s dvojitou svorkou (RCCB). Jedná se o 2P jistič se jmenovitým proudem 25 A, citlivostí 30 mA se třídou ochrany typu A. Tento výrobek je chráněn proti zasažení elektrickým proudem pomocí přímých nebo nepřímých kontaktů a nebezpečí požáru. Provádí funkci odpojení elektrických obvodů v případě zemní poruchy. Jedinečný indikátor VISitrip zkracuje dobu zásahu zobrazením vadného zařízení s mechanickým ukazatelem na přední straně. Tento produkt má také okno VisiSafe se zeleným pásem na páčce označující plné otevření pólů umožňující následnou údržbu Tento produkt je v souladu se standardem ENG/IEC 61008-1. Jmenovitá vypínací a zkratová kapacita (Im/??m) je 1500 A. Podmíněný jmenovitý zkratový proud (Inc/??c) je 10 kA. Mechanická životnost dosahuje až 20000 cyklů a elektrická odolnost dosahuje až 15000 cyklů. Provozní napětí Ue je 220 VAC až 240 VAC. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 6 kV. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Lze ji upevnit na lištu DIN. Šířka v 9mm rozteč je 4. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 36 mm x (V) 91 mm x H) 73 mm. Hmotnost je 0,21 kg. Má stupeň ochrany IP20 (podle normy IEC/EN 60529) a stává se jednou z modulárních skříní IP40. Provozní teplota je od -25 °C do 60 °C. Skladovací teplota je od -40 °C do 85 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 25 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství