Příslušenství uzamykací C60 iIDA9A26970 sada 10ks Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uzamykací kryt pro spínač
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 011,50
1 223,92 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Příslušenství uzamykací C60 iIDA9A26970 sada 10ks Acti9
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Tento produkt Acti9 je uzamykací zařízení, které slouží k visacímu zámek v otevřené nebo uzavřené poloze. Je určen pro Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN. Průměr visacího zámku je od 3 mm do 6 mm. Maximální průměr těsnění je 1,2 mm. Uzamčení v poloze ON nebrání vypnutí jističe v případě selhání. Toto žluté příslušenství pro visací zámek je namontováno na přední části produktu, který má být chráněn. Toto montážní zařízení je vhodné pro iC60, iC60 + Vigi, iDPN Vigi, iSW-NAW, iSW Acti9. Tento produkt je vhodný s odpojením normy IEC/EN 60947-2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Blokace proti vypnutí ANO
Blokace proti zapnutí ANO
Plombovací ANO
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry