Zvonkové trafo ZTR-8-8 8V/8VA, zkratuvzdorný

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zvonkový transformátor
  • Kód: 6013375
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 3680
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188136808
  • Produktová řada: ZTR
  • EAN: 8595188136808
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
640,88
775,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zvonkové trafo ZTR-8-8 8V/8VA, zkratuvzdorný
Skladem 1 ks

Popis produktu

ZTR-8-8V | Zvonkový transformátor určený pro všeobecné použití - např. pro napájení domovních zvonků, dveřních zámkůuniverzální napájecí zdroj se střídavým výstupním napětímnapájecí napětí: AC 230 Vzkratuvzdorný, zdvojené výstupní svorkyv provedení 2-MODUL, upevnění na DIN lištuZTR-8-8: výstupní napětí 8VZTR-8-12: výstupní napětí 12Vv provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištuZTR-15-12: výstupní napětí 4, 8, 12V Technické parametry Výstupní napětí: AC 8 VMax.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Délka 90 mm
Max. výstupní proud 8 A
Max. výstupní výkon 0 W
Max. ztrátový výkon 0 W
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení