ZG/I44E-150

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
  • Kód: 1277211
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: ZG/I44E-150
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 17897
  • Produktová řada: KLV
  • EAN: 4015080178972
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 364,24
4 070,73 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ZG/I44E-150
Na objednávku

Popis produktu

Elektroměrová skřínka, material: Polykarbonát, odolná proti nárazům, patentované upevňovací šrouby víka s integrovaným vyrovnáním přetlaku, hloubka=175 mm, metrické vylamovací otvory ve všech bočnicích, upevňovací oka k upevnění na stěnu, upevňovací šrouby s možností plombování na horní hraně víka, kříž počitadla podle DIN 43853 včetně šroubů a matic k upevnění počitadla, stupeň krytí IP65, provedení krytu: průhledné

Parametry

Výrobce EATON
Barva Šedá
Hloubka 175 mm
Jmenovitý proud (In) 1600 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry