Zdroj pro systém 1083, 10DIN modulů

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Napájecí zdroj dveřní komunikace
  • Kód: 2052517
  • Výrobce: URMET
  • Označení typu: 1083/20A
  • Značka: URMET
  • Objednací číslo: 1083/20A
  • Produktová řada: Systém 2VOICE
  • EAN: 8021156042395
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 520,77
5 470,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zdroj pro systém 1083, 10DIN modulů
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Zdroj 1083/20A je základním prvkem systému 2VOICE (1083) a vyskytuje se ve všech typech aplikací systému. \n\nOznačení svorek:\nLINE1, LINE2 - napěťové výstupy s el. ochranou proti přetížení\n0,230 - připojení síťového napětí\n\nRozměr: 10DIN modulů\nNapájení: 230 Vac\nVýstupní napětí: 48 Vdc\n

Parametry

Výrobce URMET
Frekvence 0,005...,005 Hz
Hloubka 80 mm
Max. výstupní proud 1600 mA
Odolné proti zkratu ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení