Zdroj napájecí UNZ-10T-X024 24VAC/DC 10VA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Univerzální (AC/DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1498309
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: UNZ-10T-X024
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:35686
  • Produktová řada: Minia UNZ
  • EAN: 8590125356868
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 814,11
2 195,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zdroj napájecí UNZ-10T-X024 24VAC/DC 10VA
Skladem 2 ks

Popis produktu

výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC/DC 24 V, ochrana PTC odporem, šířka 3 moduly

Parametry

Výrobce OEZ
Hloubka 70,3 mm
Max. výstupní proud 1 0,36 A
Max. výstupní proud 2 0,8 A
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení