Zdroj napájecí regul. 24VAC/1,2-24VDC UNZR-10T-X024

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Univerzální (AC/DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1498310
  • Výrobce: OEZ
  • Označení typu: UNZR-10T-X024
  • Značka: OEZ
  • Objednací číslo: OEZ:35687
  • Produktová řada: Minia UNZR
  • EAN: 8590125356875
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 888,63
2 285,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zdroj napájecí regul. 24VAC/1,2-24VDC UNZR-10T-X024
Skladem 1 ks

Popis produktu

výkon 10 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 24 V, DC 1,2 ÷ 24 V, ochrana PTC odporem, s regulací, šířka 3 moduly

Parametry

Výrobce OEZ
Hloubka 70,3 mm
Max. výstupní proud 1 0,36 A
Max. výstupní proud 2 0,3 A
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení