Zdroj napájecí PS1M-15 /24V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stejnosměrný (DC) napájecí zdroj
  • Kód: 1831021
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 8048
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188180481
  • Produktová řada: PS
  • EAN: 8595188180481
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
615,24
744,44 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zdroj napájecí PS1M-15 /24V
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

PS1M -15/24V | Napájecí zdroj Napájecí zdroje řady PS1M jsou stabilizované se jmenovitým napětím 12V nebo 24V DC.PS1M-15/12V – stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 12V/15WPS1M-15/24V – stabilizovaný zdroj s pevným výstupním napětím DC 24V/15W Možnost jemného doladění v rámci úzkého rozsahu. Indikace výstupního napětí modrou LED na předním paneluNízké zvlnění a šumŠiroký rozsah napájecího napětí 100 – 240V ACElektronická ochrana proti zkratu, přetížení a přepětíChlazení přirozenou cirkulací vzduchu, kterou zajištuje perforovaná krabičkaVysoká účinnost Technické parametry Napájecí napětí: AC 100 – 240 V (50 - 60 Hz)Příkon při zatížení (max.

Parametry

Výrobce ELKO EP
Hloubka 58 mm
Max. výstupní proud 1 0,625 A
Max. výstupní proud 2 0 A
Max. výstupní proud 3 0 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení