Zdroj napájecí impulsní 12V 100mA pro ant.předzesilovače (J5810)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Síťový zdroj pro spotřební elektroniku
  • Kód: 1227961
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: J5810
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 1702010035
  • Produktová řada: Napájecí zdroje
  • EAN: 8592920017647
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
156,42
189,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zdroj napájecí impulsní 12V 100mA pro ant.předzesilovače (J5810)
Skladem 2 ks

Popis produktu

Pulsní stabilizovaný napájecí zdroj je určen k napájení předzesilovačů/ zesilovačů v malých anténních systémech vyžadujících 12 V stejnosměrné napětí s maximální spotřebou do 300 mA. Napájecí zdroj BEN-12SP je vybaven F zásuvkami pro připojení F konektorů, což značně urychluje a usnadňuje montáž koaxiálního kabelu. Napájecí zdroj BEN-12SP je vybaven ochranným obvodem proti náhodnému zkratu na anténním vstupu. LED dioda indikuje přítomnost výstupního napětí a správnou funkci napájecího zdroje. Použité technologie napájecího zdroje snižují spotřebu v provozu bez zatížení, až o 90% proti klasickému napájecímu zdroji. Integrovaná napájecí výhybka umožňuje napájení předzesilovače/ zesilovače umístěného v anténní krabičce, pomocí stejného koaxiálního kabelu, po kterém je přenášen DVB-T signál do televizního přijímače. Adaptér vyhovuje požadavkům mezinárodních standardů ECO-design, CE. Tyto standardy zaručují nízkou spotřebu při "stand-by-mode" bez zatížení a tím i redukci CO2 emisí. Použité technologie napájecího zdroje snižují spotřebu v provozu bez zatížení, až o 90% proti klasickému napájecímu zdroji. Díky vyšší účinnosti dokáže, ve srovnání s běžnými adaptéry, v běžném provozu ušetřit až 30 % el.energie.

Parametry

Výrobce EMOS
Stabilizované ANO
Výstupní proud 300 mA
Značka EMOS
Produktová řada Napájecí zdroje
Zobrazit všechny parametry