Značka Famatel
Produktová řada ZSF
Hlavní spínač Výkonový spínač
Jmenovité napětí 230/400 V
Jmenovitý proud hlavního vypínače 40
A
Počet jističů 4
Počet polí elektroměru 0
Počet pólů hlavního spínače 3
Počet proudových chráničů 10 mA 0
Počet proudových chráničů 30 mA 1
Počet proudových chráničů 300 mA 0
Počet průmyslových zásuvek 125A / 400V / 5P 0
Počet průmyslových zásuvek 16A / 230V / 3P 2
Počet průmyslových zásuvek 16A / 24V / 2P 0
Počet průmyslových zásuvek 16A / 400V / 4P 0
Počet průmyslových zásuvek 16A / 400V / 5P 1
Počet průmyslových zásuvek 32A / 400V / 4P 0
Počet průmyslových zásuvek 32A / 400V / 5P 1
Počet průmyslových zásuvek 63A / 400V / 5P 0
Počet zásuvek s ochranným kontaktem 0
Počet zásuvek švýcarský standard typ 13 0
Počet zásuvek švýcarský standard typ 15 0
Počet zásuvek švýcarský standard typ 23 0
Počet zásuvek švýcarský standard typ 25 0
Výrobce Famatel
Jmenovitý proud 40
A
Počet proudových chráničů 100 mA 0
Počet průmyslových zásuvek 125A / 230V / 4P 0
Počet průmyslových zásuvek 16A / 230V / 5P 0
Počet průmyslových zásuvek 32A / 230V / 5P 0
Počet průmyslových zásuvek 64A / 230V / 4P 0
Provedení Koncový distribuční rozváděč
Stupeň krytí (IP) IP54
Materiál pouzdra Plast
Šířka 330
mm
Výška 500
mm
Hloubka 155
mm