Zásuvka senzoru vestavná SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kruhový konektor (průmyslový konektor)
  • Kód: 1724550
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1519574
  • Produktová řada: M12
  • EAN: 4017918940119
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 364,05
1 650,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zásuvka senzoru vestavná SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910
Na objednávku

Popis produktu

Vestavná zásuvka sběrnicového systému, PROFIBUS, 2pólová, M12, stíněná, s kódováním B, montáž zvnějšku stěny/vešroubováním se závitem M16, nastavitelná, s kabelem sběrnice 2 m, 2 x 0,32 mm?

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Jmenovitý proud In 4 A
Materiál pouzdra Ostatní
Materiál povrchu kontaktu Nikl
Provedení kontaktu Zdířka
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi