Zásuvka modulární 16A 2P+PE DIN A9A15306 Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka (na DIN lištu)
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
531,57
643,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Zásuvka modulární 16A 2P+PE DIN A9A15306 Acti9
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Tento produkt Acti9 iPC je modulární napájecí zásuvka, která umožňuje připojení nízkonapěťového zařízení k elektrické síti. Jedná se o standardní napájecí zásuvku 2P+E 16 A s ochranným krytem na pólech. Vyhovuje normě NFC 15100. Utahovací moment připojení je 1,2 N.m pro typ PZ2 šroubováku. Připojení umožňuje pevné měděné kabely s průřezem 10 mm?. Přípojka umožňuje flexibilní nebo ohebné měděné kabely o průřezu 6 mm?. Šířka v roztečí 9 mm je 5. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 45 mm x (V) 84 mm x (H) 60 mm. Hmotnost je 98 g. Stupeň ochrany je IP20 NA SVORKÁCH A IP40 VE SKŘÍNI. Provozní teplota je -25 °C až +70 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +80 °C. Vyhovuje normě IEC 60884-1, NF C 15-100 a NF C 61-314.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý proud 16 A
Provedení Ostatní
Se sklopným víkem ANO
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry