Zásuvka 1-násobná přepěťová Legrand ZPO D LMO1 iS-3kV červená KIWA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro napájení
  • Kód: 1201738
  • Výrobce: SEZ - CZ
  • Označení typu: ZPO D LMO1 iS-3kV Červená
  • Značka: KIWA
  • Objednací číslo: 92.162.10
  • Produktová řada: SPD Typ III
  • EAN: 8586006774401
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 138,26
1 377,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Zásuvka 1-násobná přepěťová Legrand ZPO D LMO1 iS-3kV červená KIWA
Skladem 10 ks

Popis produktu

Nové v nabídce: Zásuvková přepěťová ochrana ZPO D iS balení po 1ks\nPoužití jako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovém konceptu ochrany před přepětím. Snižuje přepětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené indukcí a spínacími pochody v napájecí síti nn.\nInstalace do instalačních krabic\nOchrana před příčným i podélným přepětím (L / N, L / PE, N / PE). Ochranný účinek zajištěn varistorem v kombinaci s bleskojistkou\nOptická signalizace stavu přepěťové ochrany:\n- Základní provedení - zelený indikátor signalizuje bezchybnou funkci\n- Inverzní provedení (iS) - porucha funkce je signalizována červeným indikátorem

Parametry

Výrobce SEZ - CZ
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 2,5 kA
Ochranná hladina L-N 0,9 kV
Ochranná hladina N-PE 1,2 kV
Značka KIWA
Zobrazit všechny parametry