Modul základní 40mm trubka 100mm víčko,bezšroubové svorky

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Připojovací modul signalizačního sloupku
  • Kód: 7741816
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: SL4-PIB-100
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 171297
  • Produktová řada: SL4
  • EAN: 4015081678402
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 454,85
1 760,37 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul základní 40mm trubka 100mm víčko,bezšroubové svorky
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Základní modul, Barva Černá základna, Trubice v hliníkové barvě, Sortiment: Signalizační sloupky SL, Typy svorek: Zásuvné svorky, Druh montáže: Pro vodorovnou montáž, Vybavení: Základna s hliníkovou trubkou a umělohmotným podstavcem, Včetně krytu, Délka trubky: 100 mm, Počet modulů: Max. 5 modulů, Použitelný pro: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-1, Stupeň krytí IEC: IP66, ČSN EN 60529, Stupeň krytí UL: Typ 4, 4X, 13

Parametry

Výrobce EATON
Barva Ostatní
Úhlová montáž možná ANO
Vhodné pro AS rozhraní NE
Značka EATON
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství