Zahradní venkovní topidlo závěsné MARS 750/1500W IP55 černá + svítidlo

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Mobilní elektrický ohřívač vzduchu
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 390,70
7 732,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Zahradní venkovní topidlo závěsné MARS 750/1500W IP55 černá + svítidlo
Na objednávku

Popis produktu

Závěsné topidlo možno zavěsit pod slunečník nebo volně , případně na stojan , patentovaná technologie - neohřívá středový prostor ale osoby kolem. O 30-150 % větší účinnost než běžná elektrická topidla - ohřívaná plocha cca 5 m2. Maximální povrchová teplota výrobku nepřekročí 100 stupňů , vyrobeno z odolného extrudovaného hliníku. Při pádu nebo převrácení se automaticky vypne. Vysoká kvalita topných těles - moderní trubice z karbonových vláken v patentované skleněné trubici mají životnost až 8000H. Patentovaný systém upevnění trubic pro snadnou výměnu bez nutnosti odborného zásahu - upevnění na bajonet. Součástí spodní části topidla je svítidlo 6W LED 4500K

Parametry

Výrobce ELMET Light
Značka ELMET Light
Produktová řada Venkovní topidla
Napájecí napětí 230 V
Počet stupňů výkonu 2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení