Z-BEL/G24

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kontrolka (na DIN lištu)
  • Kód: 1315798
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: Z-BEL/G24
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 284932
  • Produktová řada: Z-BEL
  • EAN: 4015082849320
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
712,28
861,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Popis produktu

Světelné návěstí s integrovanou funkcí blikání, jmenovité provozní napětí LED 24V AC/DC, barva LED zelená, svítivost 15 mcd, ztrátový výkon 2W/LED, frekvence blikání typ. 2 Hz, vestavný rozměr víčka 45 mm, šířka při montáži 1HP (17,5 mm), montáž na montážní lištu, průřez svorky 1-10 mm?, provedení dle normy IEC/EN 60669, VDE 0632

Parametry

Výrobce EATON
Barva krytu signálky Zelená
Max. výkon svítidla 2 W
Značka EATON
Produktová řada Z-BEL
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení