XV-152-D6-57TVRC-10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Grafický panel
  • Kód: 1106640
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: XV-152-D6-57TVRC-10
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 150529
  • Produktová řada: Smart Wire - DT
  • EAN: 7640130097216
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
52 241,11
63 211,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,45 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

XV-152-D6-57TVRC-10
Na objednávku

Popis produktu

Dotykový panel, XV-152, Sortiment: XV150 5,7z, Funkce: Ovladač s PLC (integrovaná jednotka PLC), společné vlastnosti typové řady: Rozhraní Ethernet, Zařízení USB, USB host, Pozice pro kartu SD, Schválení UL508, cUL, Druh displeje: Barevný displej, TFT, Dotyková technologie: Rezistivní dotykový panel, Počet barev: 64k barev, Řešení: VGA, 640 x 480 Pixel, Zobrazení na výšku: ano, Úhlopříčka displeje: 5,7 Coul, Kovové těleso a čelní štítek, Operační systém: Windows CE 5.0 (s licencí), Licence PLC: včetně licence PLC, Licence pro rozhraní na základní desce: Není nutné, integrovaná rozhraní: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x hostitel USB 2.0, 1 x zařízení USB, 1 x CANopen®/easyNet, Provedení čelní: standardní čelní panel se standardní fólií (celoplošné uzavření), Použití: montáž, Zásuvné pozice: pro kartu SD: 1, Paměťová karta automatizace: volitelně s paměťovou kartou SD, -> obj. č. 139807, Zásuvné komunikační moduly (doplňkové): ne, dotykový senzor: sklo s fólií, ztrátový výkon: 9,5 W, Stupeň krytí (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (čelní), IP20 (zadní), Typ krytu 4X (použití pouze v interiérech)

Parametry

Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada Smart Wire - DT
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi