Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada Smart Wire - DT
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 0...0
V
Napájecí napětí při DC 20,4...28,8
V
Druh napětí pro napájení DC
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 1
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 1
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 1
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 1
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
S SW-rozhraním ANO
Podpora protokolu pro TCP/IP ANO
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN ANO
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP ANO
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Provedení displeje TFT
S barevným displejem NE
Počet barev displeje 32
Počet odstínů šedé / modré na displeji 32
Úhlopříčka obrazovky 3,5
palec
Počet obrazových bodů (pixelů), horizontálně 320
Počet obrazových bodů (pixelů), vertikálně 240
Použitelná projektová paměť / uživatelská paměť 64000
kByte
S numerickou klávesnicí ANO
S alfanumerickou klávesnicí ANO
Počet funkčních tlačítek, programovatelných 0
Počet tlačítek s LED 0
Počet systémových tlačítek 1
Dotyková technologie Odporový dotyk
Se zobrazením zpráv ANO
Se systémem hlášení (včetně vyrovnávací paměti a potvrzení) ANO
Zobrazení procesní hodnoty (výstup) možné ANO
Výchozí procesní hodnota (vstup) možná ANO
S recepty ANO
Počet úrovní hesla 200
Výstup na tiskárnu k dispozici ANO
Počet online jazyků 100
Přídavné softwarové komponenty, zaveditelné ANO
Stupeň krytí (IP) přední strana IP65
Stupeň krytí (NEMA), čelní strana 4X
Provozní teplota 0...50
°C
Montáž na nosnou lištu možná NE
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Šířka čela 136
mm
Výška čela 100
mm
Instalační hloubka 25
mm