XN-S3T-SBB

  • Kód: 1555498
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: XN-S3T-SBB
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 140077
  • Produktová řada: XI/ON
  • EAN: 7640130121157
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
593,56
718,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,03 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

XN-S3T-SBB
Na objednávku

Popis produktu

Základní rám, Základní moduly desky XI/ON, Připojovací úrovně: 3 připojovací úrovně, Typy svorek: Pružinové svorky, pro deskový modul, Stupeň krytí: IP20, Použitelný pro: XN-2DI-24VDC-P, XN-2DI-24VDC-N, XN-2DI-120/230VAC, XN-1AI-I(0/4...20MA), XN-2AI-I(0/4...20MA), XN-1AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-U(-10/0...+10VDC), XN-2AI-PT/NI-2/3, XN-1AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-I(0/4...20MA), XN-2AO-U(-10/0...+10VDC), Normy a ustanovení: ČSN EN 61000-6-2, ČSN EN 61000-6-4, ČSN EN 61131-2

Parametry

Výrobce EATON
Centrální vestavné moduly možné ANO
Digitální vstupní/výstupní zásuvné moduly možné ANO
Hloubka 49,9 mm
Max. výstupní proud u AC 50 Hz 0 A
Zobrazit všechny parametry